Micro Plastics Sinh 27ac0009 | Đinh tán dạng đẩy, Mũi tên, Kích thước lỗ 0.255 inch, 25pk | 4fxu6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 27AC0009 Đinh tán dạng đẩy, Mũi tên, Kích thước lỗ 0.255 Inch, 25Pk | AD7QKM 4FXU6

MICRO PLASTICS 27AC0009 Đinh tán đẩy vào, Mũi tên, Kích thước lỗ 0.255 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD7QKM phần: 27AC0009Tham chiếu chéo: 4FXU6
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
€19.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐẩy vào đinh tán
MàuMau trăng Nga
Dải lưới0.125 đến 0.187 "
Đầu Dia.0.484 "
Chiều cao đầu0.06 "
Loại đầuTròn
Kích thước lỗ0.255 "
Đinh tán.0.290 "
Chiều dài đinh tán0.575 "
Vật liệu đinh tánNylon
Loại đinh tánMũi tên
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Có thể tái sử dụng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 27AC0009 Đinh tán đẩy vào, Mũi tên, Kích thước lỗ 0.255 inch, 25Pk
€19.35 /đóng gói