Micro Plastics 15tsp028 | Vòng chờ 10-32 X 1/2 L - Pk10 | 3zmv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 15TSP028 Vòng chờ, cỡ ren 10-32, cỡ 1/2, 10Pk | AD3JPT 3ZMV7

MICRO PLASTICS 15TSP028 Tròn chờ, 10-32 Cỡ chỉ, 1/2 Cỡ, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3JPT phần: 15TSP028Tham chiếu chéo: 3ZMV7
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
€11.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bế tắc
MàuTự nhiên
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.005 "
Chiều dài1 / 2 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtNylon
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.015 "
Kích thước vít# 10-32
Nhiệt độ. Phạm vi185 F
Chiều dài sợi chỉ1 / 2 "
KiểuNữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP028 Tròn chờ, 10-32 Cỡ chỉ, 1/2 Cỡ, 10Pk
€11.85 /đóng gói