Micro Plastics 13sp394 | Miếng Đệm Tròn, Nylon, Kích thước vít #8, Kích thước 1-1/2, 10pk | 3xzk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 13SP394 Miếng đệm tròn, Nylon, Kích thước vít #8, Kích thước 1-1/2, 10Pk | AD3CLT 3XZK4

MICRO PLASTICS Thanh đệm tròn 13SP394, Nylon, Cỡ vít # 8, Cỡ 1-1/2, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3CLT phần: 13SP394Tham chiếu chéo: 3XZK4
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
€9.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoảng cách tròn
MàuTự nhiên
Bên trong Dia.0.171 "
Bên trong Dia. Lòng khoan dung+/- 0.005 "
Chiều dài1.5 "
Dung sai chiều dài+/- 0.005 "
Vật chấtNylon
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Dia ngoài. Lòng khoan dung+/- 0.015 "
Kích thước vít#8
Nhiệt độ. Phạm vi185 F
KiểuXóa lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS Thanh đệm tròn 13SP394, Nylon, Cỡ vít # 8, Cỡ 1-1/2, 10Pk
€9.48 /đóng gói