Micro Plastics 0725020ln | Locknut, Nylon, Cỡ ren 1/4-20, Cỡ 27/64, 25pk | 4 tuổi5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 0725020LN Locknut, Nylon, Cỡ ren 1/4-20, Cỡ 27/64, 25Pk | AD6TMG 4AGE5

MICRO PLASTICS 0725020LN Locknut, Nylon, Cỡ ren 1/4-20, Cỡ 27/64, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AD6TMG phần: 0725020LNTham chiếu chéo: 4AGE5
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
€9.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ bảnNylon
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcTự nhiên
Chiều cao9 / 32 "
Vật chấtNylon
Hệ thống đo lườngInch
Nhân viên bán thời gian.-40 đến 185 F
Hướng luồngTay phải hoặc tay trái
Loại sợiUNC
Chiều rộng27 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 0725020LN Locknut, Nylon, Cỡ ren 1/4-20, Cỡ 27/64, 25Pk
€9.57 /đóng gói