Micro Plastics 011032h050 | Vít máy, lục giác, cỡ ren 10-32, cỡ X 1/2, 50pk | 4djp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 011032H050 Vít máy, lục giác, cỡ ren 10-32, cỡ X 1/2, 50Pk | AD7CMN 4DJP4

MICRO PLASTICS 011032H050 Máy trục vít, Hex, 10-32 Cỡ chỉ, X 1/2 Cỡ, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD7CMN phần: 011032H050Tham chiếu chéo: 4DJP4
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
€9.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổHex
Kích thước trình điều khiển5 / 16 "
Kết thúcTự nhiên
Đầu Dia.5 / 16 "
Chiều cao đầu7 / 64 "
Loại đầuHex
Chiều dài1 / 2 "
Vật chấtNylon
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Độ bền kéo165 psi
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 011032H050 Máy trục vít, Hex, 10-32 Cỡ chỉ, X 1/2 Cỡ, 50Pk
€9.21 /đóng gói