<span Class='notranslate'>Micro Plastics </span> 010632s012 | Socket Set Screw, Flat, 6-32 Thread Size, 1/8 Inch Size, 50pk | 4fxk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO PLASTICS 010632S012 Socket Set Screw, Flat, 6-32 Thread Size, 1/8 Inch Size, 50Pk | AD7QHF 4FXK2

MICRO PLASTICS 010632S012 Socket Set Screw, Flat, 6-32 Thread Size, 1/8 Inch Size, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AD7QHF phần: 010632S012Tham chiếu chéo: 4FXK2
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
€7.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Lớp2A / 2B
Tương đương thập phân0.138 "
Kích thước ổ đĩa0.025 "
Loại ổrãnh
Kết thúcTự nhiên
Chiều cao đầu0.055 "
Trưởng Width0.1 "
Vật chấtNylon
Chiều dài tổng thể1 / 8 "
Vật liệu điểmNylon
Loại điểmBằng phẳng
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Kích thước chủ đề6-32

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO PLASTICS 010632S012 Socket Set Screw, Flat, 6-32 Thread Size, 1/8 Inch Size, 50Pk
€7.60 /đóng gói