Micro 100 Sdh-500-03x | Máy nghiền cacbua cuối 1/2 inch Cắt 1 inch 3 sáo | 14m266 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 SDH-500-03X Máy nghiền cacbua 1/2 inch Cắt 1 inch 3 Sáo | AA6 KÍCH THƯỚC 14M266

MICRO 100 SDH-500-03X Dao phay cuối cacbua 1/2 inch Cắt 1 inch 3 me

Trong kho
Khoản mục: AA6PZE phần: SDH-500-03XTham chiếu chéo: 14M266
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
€117.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtCắt không trung tâm
đường kính1 / 2 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcĐộc thân
Ứng dụng End MillGồ ghề
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcAlTiN tráng
LớpHạt vi mô C2
Helix Angle60 Degrees
Chiều dài cắt1"
Danh sách sốSĐH
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1 / 2 "
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.1 / 2 "
KiểuGồ ghề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.74
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)1.74
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.đường kínhLoại thứ nguyênKết thúcChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
MICRO 100 SDH-250-03 Máy nghiền cacbua 1/4 inch Cắt 3/4 inch 3 Sáo | AA6PYZ 14M251 SDH-250-031 / 4 "1 / 4 "Inch phân sốKhông tráng3 / 4 "SĐH32.5 "€49.61
MICRO 100 SDH-250-03X Máy nghiền cacbua 1/4 inch Cắt 3/4 inch 3 Sáo | AA6PZA 14M252 SDH-250-03X1 / 4 "1 / 4 "Inch phân sốAlTiN tráng3 / 4 "SĐH32.5 "€55.39
MICRO 100 SDH-500-03 Máy nghiền cacbua 1/2 inch Cắt 1 inch 3 Sáo | AA6PZD 14M265 SDH-500-031 / 2 "1 / 2 "Inch phân sốKhông tráng1"SĐH33"€103.52
MICRO 100 SDH-500-04 Máy nghiền cacbua 1/2 inch Cắt 1 inch 4 Sáo | AA6PZF 14M267 SDH-500-041 / 2 "1 / 2 "Inch phân sốKhông tráng1"SĐH43"€118.81
MICRO 100 SDH-500-04X Máy nghiền cacbua 1/2 inch Cắt 1 inch 4 Sáo | AA6PZG 14M268 SDH-500-04X1 / 2 "1 / 2 "Inch phân sốAlTiN tráng1"SĐH43"€133.49
Máy nghiền cacbua MICRO 100 SDHM-060-3 6 Mm Cắt 18 Mm 3 sáo | AA6PZM 14M283 SDHM-060-36.00mm6mmmetricKhông tráng18mmSDHM357mm€40.41
Máy nghiền cacbua MICRO 100 SDHM-120-4 12 Mm Cắt 30 Mm 4 sáo | AA6PZY 14M295 SDHM-120-412.00mm12mmmetricKhông tráng30mmSDHM483mm€89.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 SDH-500-03X Dao phay cuối cacbua 1/2 inch Cắt 1 inch 3 me
€117.65 /đơn vị