Micro 100 Rxd-6 | Bit công cụ Brazed RXD 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch chiều rộng | 18d704 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 RXD-6 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLB 18D704

MICRO 100 Bit công cụ hàn RXD-6 R x D Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8FLB phần: RXD-6Tham chiếu chéo: 18D704
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
€74.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể2.5 "
Radius3 / 16 "
Chiều cao thân3 / 8 "
Chiều rộng chân3 / 8 "
Phong cáchRXD
Chiều dài mẹo3 / 8 "
Độ dày của đầu3 / 32 "
Dung sai0.0005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.96
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.96
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểRadiusChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
MICRO 100 RXD-1 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FKW 18D698 RXD-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€70.89
MICRO 100 RXD-2 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FKX 18D699 RXD-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€70.89
MICRO 100 RXD-3 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FKY 18D701 RXD-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€70.89
MICRO 100 RXD-4 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FKZ 18D702 RXD-42.5 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€73.89
MICRO 100 RXD-5 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLA 18D703 RXD-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€73.54
MICRO 100 RXD-7 Brazed Tool Bit R x D 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLC 18D705 RXD-72.5 "7 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€70.78
MICRO 100 RXD-8 Dụng cụ mã hóa Bit R x D 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8FLD 18D706 RXD-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€74.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Bit công cụ hàn RXD-6 R x D Chiều dài 2.5 inch Chiều rộng 3/8 inch
€74.98 /đơn vị