Micro 100 Rsc-375-1 | Công cụ khắc | 16r941 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ khắc MICRO 100 RSC-375-1 | AA7VUQ 16R941

MICRO 100 Công cụ khắc RSC-375-1

Trong kho
Khoản mục: AA7VUQ phần: RSC-375-1Tham chiếu chéo: 16R941
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
€88.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khắc thanh nhàm chán
góc60 Degrees
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcĐộc thân
Kết thúcKhông tráng
Chiều dài cắt1 / 2 "
Vật chấtCacbua
Chân Địa.3 / 8 "
Hình dạngĐiểm hình nón
Chia chiều dài2-1 / 2 "
Mẹo Dia.. 004 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207703060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócKết thúcKết thúcChiều dài cắtChân Địa.Giá cả
Công cụ khắc MICRO 100 RNC-125-1 | AA7VRG 16R852 RNC-125-190 DegreesĐộc thânKhông tráng3 / 8 "1 / 8 "€27.38
Công cụ khắc MICRO 100 RNC-125-13 | AA7VRH 16R853 RNC-125-1390 DegreesĐộc thânKhông tráng3 / 8 "1 / 8 "€38.71
Công cụ khắc MICRO 100 RNC-125-2 | AA7VRJ 16R854 RNC-125-290 DegreesKépKhông tráng3 / 8 "1 / 8 "€35.62
Công cụ khắc MICRO 100 RNC-125-23 | AA7VRK 16R855 RNC-125-2390 DegreesKépKhông tráng3 / 8 "1 / 8 "€45.43
Công cụ khắc MICRO 100 RNC-187-1 | AA7VRL 16R856 RNC-187-190 DegreesĐộc thânKhông tráng7 / 16 "3 / 16 "€37.73
Công cụ khắc MICRO 100 RNC-187-13 | AA7VRM 16R857 RNC-187-1390 DegreesĐộc thânKhông tráng7 / 16 "3 / 16 "€38.93
Công cụ khắc MICRO 100 RNC-187-2 | AA7VRN 16R858 RNC-187-290 DegreesKépKhông tráng7 / 16 "3 / 16 "€44.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Công cụ khắc RSC-375-1
€88.34 /đơn vị