Micro 100 Rs-187-23 | 15u369 Tách kết thúc trống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 RS-187-23 Trống D 3/16 Inch Chia L 3/8 Inch Chiều dài tổng thể 3 In | AA7DGZ 15U369

MICRO 100 RS-187-23 Trống D 3/16 Inch Tách L 3/8 Inch Chiều dài Tổng thể 3 In

Trong kho
Khoản mục: AA7DGZ phần: RS-187-23Tham chiếu chéo: 15U369
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
€46.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTách kết thúc trống
đường kính3 / 16 "
Dung sai đường kính-,0001 đến -,0002
Loại kết thúcKép
Kết thúcChưa xong
Vật chấtCacbua vi hạt C2
Chiều dài tổng thể3"
Chia chiều dài3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8207706060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dung sai tách (+ .001-.000 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết thúcChiều dài tổng thểGiá cả
MICRO 100 RS-187-1 Trống D 3/16 Inch Chia L 3/8 Inch Chiều dài tổng thể 2 In | AA7DGW 15U366 RS-187-1Độc thân2"€28.07
MICRO 100 RS-187-13 Trống D 3/16 Inch Chia L 3/8 Inch Chiều dài tổng thể 3 In | AA7DGX 15U367 RS-187-13Độc thân3"€38.38
MICRO 100 RS-187-2 Trống D 3/16 Inch Chia L 3/8 Inch Chiều dài tổng thể 2 In | AA7DGY 15U368 RS-187-2Kép2"€38.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 RS-187-23 Trống D 3/16 Inch Tách L 3/8 Inch Chiều dài Tổng thể 3 In
€46.57 /đơn vị