Micro 100 Rs-125-13 | 15u363 Tách kết thúc trống | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 RS-125-13 Trống D 1/8 Inch Chia L 3/8 Inch Chiều dài tổng thể 3 In | AA7DGT 15U363

MICRO 100 RS-125-13 Trống D 1/8 Inch Tách L 3/8 Inch Chiều dài Tổng thể 3 In

Trong kho
Khoản mục: AA7DGT phần: RS-125-13Tham chiếu chéo: 15U363
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
€25.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTách kết thúc trống
đường kính1 / 8 "
Dung sai đường kính-,0001 đến -,0002
Loại kết thúcĐộc thân
Kết thúcChưa xong
Vật chấtCacbua vi hạt C2
Chiều dài tổng thể3"
Chia chiều dài3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8207706060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Dung sai tách (+ .001-.000 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết thúcChiều dài tổng thểGiá cả
MICRO 100 RS-125-2 Trống D 1/8 inch Chia L 3/8 inch Chiều dài tổng thể 2 In | AA7DGU 15U364 RS-125-2Kép2"€30.94
MICRO 100 RS-125-23 Trống D 1/8 Inch Chia L 3/8 Inch Chiều dài tổng thể 3 In | AA7DGV 15U365 RS-125-23Kép3"€33.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 RS-125-13 Trống D 1/8 Inch Tách L 3/8 Inch Chiều dài Tổng thể 3 In
€25.97 /đơn vị