Micro 100 Hoặc-174-12 | Công cụ tạo rãnh | 16l139 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 OR-174-12 | AA7QPK 16L139

MICRO 100 Công cụ tạo rãnh OR-174-12

Trong kho
Khoản mục: AA7QPK Mẫu: OR-174-12Tham chiếu chéo: 16L139
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
€93.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ tạo rãnh
Đường kính lỗ khoan.0.375 "
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
LớpC2
Chiều rộng rãnh0.174 / 0.176 "
Vật chấtCacbua vi hạt
Tối đa Cắt sâu3 / 4 "
Bù đắp0.115 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Radius0.010 / 0.020 "
Chân Địa.3 / 8 "
Phong cáchVòng chữ "O"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Chiều rộng rãnhTối đa Cắt sâuBù đắpRadiusChân Địa.Giá cả
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 OR-141-9 | AA7QPH 16L137 HOẶC-141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€57.25
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 OR-144-10 | AA7QPJ 16L138 HOẶC-144-100.25 "0.144 / 0.146 "5 / 8 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "€57.19
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 OR-208-13 | AA7QPL 16L140 HOẶC-208-130.375 "0.208 / 0.210 "13 / 16 "0.115 "0.035 / 0.045 "3 / 8 "€93.96
Dụng cụ tạo rãnh MICRO 100 OR-241-15 | AA7QPM 16L141 HOẶC-241-150.375 "0.241 / 0.243 "15 / 16 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "€93.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 Công cụ tạo rãnh OR-174-12
€93.96 /đơn vị