Micro 100 Crt-8 | Công cụ hàn Bit Crt 4-1/4 Inch Chiều dài 3/4 Inch Chiều rộng | 18d424 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 CRT-8 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Crt 4-1/4 Inch Chiều dài 3/4 Inch Chiều rộng | AA8EZK 18D424

MICRO 100 CRT-8 Công cụ hàn bằng đồng Bit Crt 4-1/4 Inch Chiều dài 3/4 Inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AA8EZK Model: CRT-8Tham chiếu chéo: 18D424
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
€140.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể4.25 "
Radius1 / 4 "
Chiều cao thân3 / 4 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
Phong cáchCRT
Chiều dài mẹo3 / 4 "
Độ dày của đầu3 / 16 "
Mẹo rộng1 / 2 "
Dung sai0.0005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểRadiusChiều cao thânChiều rộng chânMẹo rộngGiá cả
MICRO 100 CRT-1 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Bit Crt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8EZE 18D419 CRT-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 16 "€77.86
MICRO 100 CRT-2 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Bit Crt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8EZF 18D420 CRT-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€78.17
MICRO 100 CRT-3 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Bit Crt 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8EZG 18D421 CRT-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "€77.28
MICRO 100 CRT-4 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Crt 3.5 inch Chiều dài 1/2 inch chiều rộng | AA8EZH 18D422 CRT-43.5 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€89.41
MICRO 100 CRT-6 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Bit Crt 3.5 inch Chiều dài 1/2 inch chiều rộng | AA8EZJ 18D423 CRT-63.5 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€95.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 CRT-8 Công cụ hàn bằng đồng Bit Crt 4-1/4 Inch Chiều dài 3/4 Inch Chiều rộng
€140.87 /đơn vị