vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MICRO 100 BL-10 Dụng cụ hàn bằng đồng thau Bit Đen dài 4 inch Chiều rộng 5/8 inch | AA8EWN 18D355

MICRO 100 BL-10 Công cụ hàn hơi màu đen Chiều dài 4 inch Chiều rộng 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8EWN phần: BL-10Tham chiếu chéo: 18D355
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
€37.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit công cụ được mã hóa
góc15 Degrees
Hướng cắtTay trái
Kết thúcZinc
Vật chấtĐầu thép w / cacbua
Chiều dài tổng thể4"
Radius1 / 32 "
Chiều cao thân5 / 8 "
Chiều rộng chân5 / 8 "
Phong cáchBL
Chiều dài mẹo3 / 4 "
Độ dày của đầu5 / 32 "
Mẹo rộng3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.59
Mã HS8207803000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMẹo rộnggócHướng cắtDung saiChiều dài tổng thểRadiusChiều cao thânChiều rộng chânGiá cả
MICRO 100 AL-4 Brazed Tool Bit Nhôm 2 inch Chiều dài 1/4 inch Chiều rộng | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Tay trái-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "€17.17
MICRO 100 AL-5 Bit dụng cụ hàn nhôm Chiều dài 2-1/4 inch Chiều rộng 5/16 inch | AA8EVW 18D339 AL-51 / 4 "-Tay trái-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "€17.05
MICRO 100 AL-6 Brazed Tool Bit Nhôm 2.5 inch Chiều dài 3/8 inch Chiều rộng | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Tay trái-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€18.55
MICRO 100 AL-7 Bit công cụ hàn nhôm Chiều dài 3 inch Chiều rộng 7/16 inch | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Tay trái-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "€20.03
MICRO 100 AL-8 Brazed Tool Bit Nhôm 3.5 inch Chiều dài 1/2 inch Chiều rộng | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Tay trái-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€21.35
MICRO 100 AL-10 Dụng cụ mã hóa Bit nhôm 4 inch Chiều dài 5/8 inch Chiều rộng | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Tay trái-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "€38.92
MICRO 100 AL-12 Brazed Tool Bit Nhôm 4.5 inch Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Tay trái-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "€50.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MICRO 100 BL-10 Công cụ hàn hơi màu đen Chiều dài 4 inch Chiều rộng 5/8 inch
€37.87 /đơn vị