STAFFORD MFG 32L101PC Cổ ống, Tách 2 mảnh, Loại kẹp, Lỗ khoan 1.065 inch, Thép
Mục: CJ6KDE
phần: 32L101PC
€52.73 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Collar |
Kích thước lỗ khoan | 1-1 / 15 " |
Kết thúc | Oxit đen |
Lớp | A283grC |
Vật chất | Thép |
Bên ngoài Dia. | 2" |
Kích thước đường ống | 3 / 4 " |
Vật liệu trục vít | Thép hợp kim |
Kích thước vít | 1/4-28 x 5/8 |
Kiểu | Tiểu sử thấp |
Chiều rộng | 0.500 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Vật liệu trục vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32L011PC | 11 / 16 " | Thép | 1.500 " | 3 / 8 " | Thép hợp kim | €50.02 | RFQ
|
32L014PC | 17 / 20 " | Thép | 1.750 " | 1 / 2 " | Thép hợp kim | €50.69 | RFQ
|
32L105PC | 1-1 / 3 " | Thép | 2.250 " | 1" | Thép hợp kim | €56.05 | RFQ
|
32L111PC | 1-2 / 3 " | Thép | 2.500 " | 1-1 / 4 " | Thép hợp kim | €66.21 | RFQ
|
32L114PC | 1-11 / 12 " | Thép | 3" | 1-1 / 2 " | Thép hợp kim | €92.42 | RFQ
|
32S011PC | 11 / 16 " | Thép không gỉ | 1.500 " | 3 / 8 " | 18-8 thép không gỉ | €59.03 | RFQ
|
32S014PC | 17 / 20 " | Thép không gỉ | 1.750 " | 1 / 2 " | 18-8 thép không gỉ | €47.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.