vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kệ dây METRO A1448NS Inox 14x48 inch | AB6PZF 22A340

METRO A1448NS Kệ Dây Inox 14x48 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6PZF phần: A1448NSTham chiếu chéo: 22A340

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€350.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKệ dây
Loại điều chỉnhGiải phóng góc nhanh
Sức chứa800 lb
MàuGói Bạc
Độ sâu14 "
Kết thúcTự nhiên
Vật chấtThép không gỉ
Chiều rộng48 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)4.78
Chiều dài tàu (cm)122.56
Chiều rộng tàu (cm)36.2
Mã HS9403908020
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuĐộ sâuKết thúcVật chấtChiều rộngGiá cả
Kệ dây METRO A1424NS Thép không gỉ 14x24 inch - Gói 4 chiếc | AB6NVJ 21Z719 A1424ns800 lbGói Bạc14 "Tự nhiênThép không gỉ24 "€1,008.62
Kệ dây METRO A1430NS 14x30 inch Thép không gỉ - Bộ 4 | AB6NVK 21Z720 A1430ns800 lbGói Bạc14 "Tự nhiênThép không gỉ30 "€1,040.58
Kệ dây METRO A1436NS 14x36 inch Thép không gỉ - Bộ 4 | AB6NVL 21Z721 A1436ns800 lbGói Bạc14 "Tự nhiênThép không gỉ36 "€1,048.12
Kệ dây METRO A1442NS Thép không gỉ 14x42 inch - Gói 4 chiếc | AB6NVM 21Z722 A1442ns800 lbGói Bạc14 "Tự nhiênThép không gỉ42 "€1,273.11
Kệ dây METRO A1448NS Thép không gỉ 14x48 inch - Gói 4 chiếc | AB6NVN 21Z723 A1448ns800 lbGói Bạc14 "Tự nhiênThép không gỉ48 "€1,273.11
Kệ dây METRO A1460NS 14x60 inch Thép không gỉ - Gói 4 | AB6NVP 21Z724 A1460ns600 lbGói Bạc14 "Tự nhiênThép không gỉ60 "€1,601.57
Kệ dây METRO A1472NS Thép không gỉ 14x72 inch - Gói 4 chiếc | AB6NVQ 21Z725 A1472ns600 lbGói Bạc14 "Tự nhiênThép không gỉ72 "€1,804.39
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRO A1448NS Kệ Dây Inox 14x48 inch
€350.44 /đơn vị