METRO 86PQ-DCH Kệ Bài Quikslot 87 Inch H Đồng - Gói 4
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bài đăng trên kệ |
Màu | Búa đồng |
Kết thúc | Epoxy |
Vật chất | Thép |
Chiều cao bài | 87 " |
Chiều rộng bài đăng | 1-1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.8 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.