METRO Kệ dây 1472NBL Lớp phủ Epoxy đen 14 x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ dây |
Loại điều chỉnh | Chia tay áo |
Sức chứa | 600 lb |
Màu | Đen |
Độ sâu | 14 " |
Kết thúc | Epoxy |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.2 |
Mã HS | 9403908020 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Sức chứa | Màu | Độ sâu | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1836NBL | 800 lb | Đen | 18 " | Thép không gỉ | 36 " | €418.56 | |
1848NBL | 800 lb | Đen | 18 " | Thép | 48 " | €485.42 | |
1860NBL | 600 lb | Đen | 18 " | Thép | 60 " | €566.79 | |
1872NBL | 600 lb | Đen | 18 " | Thép | 72 " | €639.50 | RFQ
|
2436NBL | 800 lb | Đen | 24 " | Thép | 36 " | €514.49 | |
2448NBL | 800 lb | Đen | 24 " | Thép | 48 " | €630.75 | |
2460NBL | 600 lb | Đen | 24 " | Thép | 60 " | €664.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.