Metric Blue Ust187523 | Vít nắp ổ cắm, nút, M6 X 1 Kích thước ren, chiều dài 16 inch, 25pk | 5ymk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

METRIC BLUE UST187523 Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 16 inch, 25Pk | AE7JKU 5YMK1

METRIC BLUE UST187523 Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 16 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7JKU phần: UST187523Tham chiếu chéo: 5YMK1
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
€8.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMàu xanh da trời
Đầu Dia.10.5mm
Chiều cao đầu3.3mm
Loại đầunút
Chiều dài dưới đầu16mm
Vật chấtThép hợp kim
Min. Sức căng180,000 psi
Độ cứng RockwellHRC 32 đến 39
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề16mm
Kích thước chủ đề1mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS7318158045
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

METRIC BLUE UST187523 Vít nắp ổ cắm, Nút, Kích thước ren M6 x 1, Chiều dài 16 inch, 25Pk
€8.85 /đóng gói