METALTECH Hệ thống lan can bảo vệ tháp giàn giáo M-MGC507K Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống lan can bảo vệ tháp Scaffold |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài | 60 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 44 " |
Chiều rộng | 84 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7308400000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.