TSI ALNOR 5815 Micromanometer cầm tay, loại kỹ thuật số
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Áp kế |
tính chính xác | + /-1% |
báo động | Không |
Loại Pin | 4 AA kiềm |
Kiểu kết nối | Phù hợp với 3/16 "ID Tubing |
Giao diện | backlit |
Max. Sức ép | 7 psi |
Phạm vi hoạt động | 0 đến 3.73kPa |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 40 đến 113 độ. F |
Phạm vi áp | 0 đến 38 trong wc |
Độ phân giải | 0.02 "wc |
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi | -40 đến 140 độ. F |
Kiểu | Kỹ thuật số |
Vận tốc | 250 đến 15500 fpm |
Chính sách bảo hành | 2 năm |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.