METALTECH Tháp giàn giáo I-CISC Dài 74-3/4 inch x Rộng 29-3/4 inch x Cao 75 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tháp giàn giáo |
Caster Dia. | 5" |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều dài | 74.75 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 75 " |
Chiều cao nền tảng | 27 đến 71 1/4 " |
Chiều dài nền tảng | 74.75 " |
Chiều rộng nền tảng | 29.75 " |
Chiều rộng | 29.75 " |
Chiều cao làm việc | 27 "đến 71-1 / 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 57.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 77.47 |
Mã HS | 7308400000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.