Cầu chì MERSEN FERRAZ Y076427, 200A | CH6CVP

MERSEN FERRAZ Cầu chì Y076427, 200A

Khoản mục: CH6CVP Kiểu: Y076427

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)7.19
Chiều dài tàu (cm)10.49
Chiều rộng tàu (cm)9.5

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Cầu chì MERSEN FERRAZ D075535, 100A | CH4WYC D075535-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ J076414, 63A | CH4ZBA J076414-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ M076417, 125A | CH4ZHV M076417-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ V076263, 315A | CH6CMC V076263-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ X076426, 160A | CH6CTR X076426-
RFQ
Cầu chì MERSEN FERRAZ Z076428, 250A | CH6CXK Z076428-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Cầu chì Y076427, 200A