MERSEN FERRAZ Cầu chì cắm TD20, Thời gian trễ, 125V, 20A
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 125V |
Vật liệu cơ thể | Thủy tinh |
Đánh giá hiện tại | 20A |
đường kính | 1.13 " |
Lớp cầu chì | Phích cắm |
Chiều dài | 1.29 " |
Gắn kết | Đinh ốc |
Tốc độ | Thời gian trễ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 3.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.