MERSEN FERRAZ Thiết bị chống sét lan truyền STZ208Y30BX, Loại 1, 208/120V, 300kA
Mục: CH6BXH
phần: STZ208Y30BX
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị bảo vệ sốc |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 6.29 " |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Chiều dài | 13.52 " |
Chiều rộng | 12.98 " |
Mô hình | Chiều cao | Vật liệu vỏ | Mục | Chiều dài | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07U175 | 1.77 " | Polyethelene Terphtalen | Thiết bị bảo vệ sốc | 1.85 " | 1 cực | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U275 | 1.77 " | Polyethelene Terphtalen | Thiết bị bảo vệ sốc | 1.85 " | 1 cực | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U320 | 1.77 " | Polyethelene Terphtalen | Thiết bị bảo vệ sốc | 1.85 " | 1 cực | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U420 | 1.77 " | Polyethelene Terphtalen | Thiết bị bảo vệ sốc | 1.85 " | 1 cực | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U550 | 1.77 " | Polyethelene Terphtalen | Thiết bị bảo vệ sốc | 1.85 " | 1 cực | 0.69 " | - | RFQ
|
ST1000PV | 2.7 " | Polyethelene Terphtalen | Thiết bị bảo vệ sốc | 3.58 " | 3 cực | 2.1 " | €344.11 | |
ST1000PVM | 2.7 " | Polyethelene Terphtalen | Thiết bị bảo vệ sốc | 3.58 " | 3 cực | 2.1 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.