MERSEN FERRAZ Cầu chì RL250, Tác động nhanh, 250V, 250A
Khoản mục: CH6BJE
phần: RL250
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
Đánh giá hiện tại | 250A |
tần số | 50 / 60 Hz |
Lớp cầu chì | Lớp H |
Chiều dài | 3.38 " |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Chiều rộng | 1.05 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.