MERSEN FERRAZ Cầu chì HP10M15-V, 1000 VDC, 15A, Loại gPV, Gắn lưỡi dao
Khoản mục: CH4YWA
phần: HP10M15-V
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 15A |
đường kính | 1.5 " |
Lớp cầu chì | Quang điện |
Chiều dài | 2.38 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | gPV |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.