MERSEN FERRAZ Cầu chì GSD-V2-1/2, Tác động nhanh, 250V, 2.5A, Kích thước 5 x 20mm
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
Vật liệu cơ thể | gốm sứ |
Đánh giá hiện tại | 2.5A |
đường kính | 0.2 " |
Lớp cầu chì | Bổ sung |
Chiều dài | 3.83 " |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|
GSD-V1 | 1A | - | RFQ
|
GSD-V1 / 10 | 0.1A | - | RFQ
|
GSD-V1 / 16 | 0.063A | - | RFQ
|
GSD-V1 / 2 | 0.5A | - | RFQ
|
GSD-V1 / 4 | 0.25A | - | RFQ
|
GSD-V1 / 8 | 0.125A | - | RFQ
|
GSD-V10 | 10A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.