MERSEN FERRAZ Cầu chì FSM15, Tác động nhanh, Nhỏ, 1000V, 15A
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 1000V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
đường kính | 0.41 " |
Lớp cầu chì | Người lùn |
Chiều dài | 1.5 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.23 |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FSM11 | Phản ứng nhanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.