PANDUIT Tường ngăn D4H6 Chiều cao 4 inch Màu xám đặc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tường dải phân cách ống dây |
Màu | màu xám |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | PVC không chì |
Kiểu | Rắn, cho chiều cao ống dẫn danh nghĩa 4 " |
UPC | 07498334880 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Mục | Vật chất | Kiểu | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2H6 | màu xám | Tường dải phân cách ống dây | PVC không chì | Rắn, cho chiều cao ống dẫn danh nghĩa 2 " | 1 | €43.39 | RFQ
| |
D3H6 | màu xám | Tường dải phân cách ống dây | PVC không chì | Rắn, cho chiều cao ống dẫn danh nghĩa 3 " | 1 | €35.48 | RFQ
| |
SD2H6 | màu xám | Tường dải phân cách ống dây | PVC không chì | Có rãnh, cho chiều cao ống dẫn danh nghĩa 2 " | 1 | €50.18 | RFQ
| |
SD3H6 | màu xám | Tường dải phân cách ống dây | PVC không chì | Có rãnh, cho chiều cao ống dẫn danh nghĩa 3 " | 1 | €69.54 | ||
SD4H6 | màu xám | Tường dải phân cách ống dây | PVC không chì | Có rãnh, cho chiều cao ống dẫn danh nghĩa 4 " | 1 | €48.30 | ||
ĐB-C | Đen | Kẹp treo tường dải phân cách | polycarbonate | - | 100 | €53.60 | ||
NR1-C | Tự nhiên | Dây đinh tán | Nylon | - | 100 | €34.78 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.