MERSEN FERRAZ Đế cầu chì FEY-81-81-BA, 600V, 30A, Loại CC, 2 cực, Vít một bộ ly khai 81-81
Khoản mục: CH4XLE
phần: FEY-81-81-BA
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | polyethylene |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Lớp cầu chì | Lớp CC |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 5.8 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 30A |
Số lượng cực | 2 |
Chiều rộng | 2.96 " |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
THÁNG NĂM-11-11 | 0.99 " | 4.3 " | 2 cực | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-11-BA | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-21 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-21-BA | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-31 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-41 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-91-BA | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.