MERSEN FERRAZ Đế cầu chì FEY-11-31, 600V, 30A, Loại CC, 2 cực, Uốn 11-31
Khoản mục: CH4XKZ
phần: FEY-11-31
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | polyethylene |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Lớp cầu chì | Lớp CC |
Chiều cao | 0.99 " |
Chiều dài | 4.3 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 30A |
Số lượng cực | 2 |
Chiều rộng | 2.96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
THÁNG NĂM-11-11 | 0.99 " | 4.3 " | 2 cực | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-11-BA | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-21 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-21-BA | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-41 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-11-91-BA | 1" | 5.8 " | 2 | - | RFQ
|
THÁNG NĂM-21-21 | 0.99 " | 4.3 " | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.