MERSEN FERRAZ ATDR5-6PK Cầu chì trễ thời gian, 600V, 5A, Lớp CC, 6Pk
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì thời gian trễ |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 5A |
đường kính | 0.41 " |
Lớp cầu chì | Lớp CC |
Chiều dài | 1.5 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Thời gian trễ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.73 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Đánh giá hiện tại | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATDR1 | 1A | 1A | Cầu chì thời gian trễ | €13.22 | ||
ATDR1 / 2 | 0.5A | - | Cầu chì thời gian trễ | €13.22 | ||
ATDR1 / 4 | 0.25A | - | Cầu chì | €13.85 | ||
ATDR10 | 10A | - | Cầu chì | €13.22 | ||
ATDR1-1 / 2 | 1.5A | - | Cầu chì | €13.85 | ||
ATDR1-1 / 4 | 1.25A | - | Cầu chì | €13.85 | ||
ATDR1-1 / 8 | 1.125A | - | Cầu chì | €13.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.