MERSEN FERRAZ A70QS80-4IL Chất bán dẫn, Tốc độ cao, 700V, 80A, Lớp aR
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bán dẫn |
Đánh giá điện áp AC | 700V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 80A |
đường kính | 1" |
Chiều dài | 4.38 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | Tốc độ cao |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.18 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A70QS100-4 | gmg | 100A | 1" | 4.38 " | Tốc độ cao | €82.59 | ||
A70QS100-4IL | gmg | 100A | 1" | 4.38 " | Tốc độ cao | €216.99 | ||
A70QS125-4 | gmg | 125A | 1.22 " | 4.38 " | Tốc độ cao | €207.47 | ||
A70QS125-4IL | gmg | 125A | 1.22 " | 4.38 " | Tốc độ cao | €240.76 | ||
A70QS150-4 | gmg | 150A | 1.22 " | 4.38 " | Tốc độ cao | €207.47 | ||
A70QS150-4IL | gmg | 150A | 1.22 " | 4.38 " | Tốc độ cao | €186.86 | ||
A70QS175-4 | gmg | 175A | 1.22 " | 4.38 " | Tốc độ cao | €185.00 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.