MERSEN FERRAZ Cầu chì trễ thời gian A4BY2001-TI, 600V, 2001A, Loại L
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì thời gian trễ |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 2001A |
đường kính | 4.5 " |
Lớp cầu chì | Lớp L |
Chiều dài | 10.75 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | Thời gian trễ |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 29.85 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.85 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4BY1000 | 1000A | 1000A | 2.5 " | 10.75 " | €664.29 | ||
A4BY1200 | 1200A | 1200A | 2.5 " | 10.75 " | €698.66 | ||
A4BY1400 | 1400A | 1400A | 3" | 10.75 " | €1,458.46 | ||
A4BY1500 | 1500A | 1500A | 3" | 10.75 " | €1,668.82 | ||
A4BY1600 | 1600A | 1600A | 3" | 10.75 " | €942.96 | ||
A4BY1800 | 1800A | 1800A | 3.5 " | 10.75 " | €1,522.00 | ||
A4BY2000 | 2000A | 2000A | 3.5 " | 10.75 " | €1,250.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.