MERSEN FERRAZ A2Y100-3 Cầu chì giới hạn dòng điện, 250V, 100A
Khoản mục: CH4UCV
phần: A2Y100-3Tham chiếu chéo: A2Y10-1
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 100A |
đường kính | 1" |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều dài | 5.88 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.