MERSEN FERRAZ Cầu chì A240R12R, Trung thế, Định mức R, 2400V
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 2400V |
Vật liệu cơ thể | Epoxy |
đường kính | 3" |
Chiều dài | 10.88 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | R Xếp hạng |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.54 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
9F60LCB502 | 3" | 3" | - | RFQ
|
9F60LCB503 | 3" | 3" | - | RFQ
|
9F60LCB504 | 3" | 3" | - | RFQ
|
9F60LCB506 | 3" | 3" | - | RFQ
|
9F60LCB509 | 3" | 3" | - | RFQ
|
9F60LCB512 | 3" | 3" | - | RFQ
|
9F60LCL302 | 3" | 3" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.