MERSEN FERRAZ Cầu chì 9F60LCB506, Trung thế, 2400V, 6R, Xếp hạng R, Tiền đạo gắn ống gia cố
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 2400V |
Vật liệu cơ thể | Epoxy |
đường kính | 3" |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 10.88 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | R Xếp hạng |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
9F60LCB502 | 3" | 3" | - | RFQ
| |
9F60LCB503 | 3" | 3" | - | RFQ
| |
9F60LCB504 | 3" | 3" | - | RFQ
| |
9F60LCB509 | 3" | 3" | - | RFQ
| |
9F60LCB512 | 3" | 3" | - | RFQ
| |
9F60LCL302 | 3" | 3" | - | RFQ
| |
9F60LCL303 | 3" | 3" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.