MERSEN FERRAZ A150C140-20 Cầu chì tụ điện, Trung thế, 1500V 140A, Loại 20, Tiền đạo
Khoản mục: CH4TPW
phần: A150C140-20
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tụ điện cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 1500V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 140A |
đường kính | 1.1 " |
Chiều cao | 3" |
Chiều dài | 6.61 " |
Gắn kết | Núi trực tiếp |
Chiều rộng | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A100C60-30 | 1000V | 60A | 1.1 " | 1.24 " | 6.38 " | - | RFQ
| |
A150C100-10 | 1500V | 100A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | RFQ
| |
A150C125-10 | 1500V | 125A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | RFQ
| |
A150C125-40 | 1500V | 125A | 1.75 " | - | 6.84 " | - | RFQ
| |
A150C140-40 | 1500V | 140A | 1.75 " | - | 6.84 " | - | RFQ
| |
A150C150-10 | 1500V | 150A | 1.42 " | - | 7.08 " | - | RFQ
| |
A150C150-40 | 1500V | 150A | 1.75 " | - | 6.84 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.