MERSEN FERRAZ Cầu chì 9F60HJE150, Trung thế, 8250V, 150A, Định mức E, Tiền đạo gắn ống gia cố
Khoản mục: CH4RZJ
phần: 9F60HJE150
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 8250V |
Vật liệu cơ thể | Epoxy |
Đánh giá hiện tại | 150A |
Chiều cao | 6.16 " |
Chiều dài | 15.88 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | E Đã xếp hạng |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Chiều dài | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60DJE001 | 8250V | Epoxy | 1A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE002 | 8250V | Epoxy | 2A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE003 | 8250V | Epoxy | 3A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE005 | 8250V | Epoxy | 5A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE007 | 8250V | Epoxy | 7A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE010 | 8250V | Epoxy | 10A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE015 | 8250V | Epoxy | 15A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.