MERIT 69957399795 Quick Change Disc, 240 Grit, Fine Grade, Brown Color
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thay đổi đĩa nhanh |
Vật liệu mài mòn | Oxit nhôm |
Loại mài mòn | coated |
Loại tệp đính kèm | Loại 1 |
Vật liệu sao lưu | Vải |
Trọng lượng dự phòng | Y |
Màu | nâu |
Đĩa Dia. | 3" |
Lớp | Rất ổn |
Bụi bặm | 240 |
Tối đa RPM | 20,000 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.34 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu mài mòn | Loại tệp đính kèm | Màu | Đĩa Dia. | Lớp | Bụi bặm | Tối đa RPM | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69957399659 | Oxit nhôm | Loại 2 | nâu | 3" | Rất ổn | 240 | 20,000 | 50 | €106.58 | RFQ
| |
69957399766 | Oxit nhôm | Loại 1 | nâu | 1.5 " | Thô | 80 | 30,000 | 100 | €110.29 | RFQ
| |
69957399686 | Oxit nhôm | Loại 3 | nâu | 1" | Thô | 80 | 40,000 | 100 | €66.74 | RFQ
| |
69957399696 | Oxit nhôm | Loại 3 | nâu | 1.5 " | Thô | 50 | 30,000 | 100 | €109.83 | ||
69957399705 | Oxit nhôm | Loại 3 | nâu | 2" | Extra Coarse | 24 | 30,000 | 100 | €153.71 | ||
69957399714 | Oxit nhôm | Loại 3 | nâu | 2" | đầu | 180 | 30,000 | 100 | €124.12 | ||
69957399637 | Oxit nhôm | Loại 2 | nâu | 2" | Extra Coarse | 24 | 30,000 | 100 | €166.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.