<span Class='notranslate'>Merit </span> 69957399784 | 2 Inch Coated Quick Change Disc, Tp Snap-on/off Type 1, 320, Very Fine, 100 Pk | 2knj3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 69957399784 2 Inch Coated Quick Change Disc, TP Snap-On/Off Type 1, 320, Very Fine, 100 Pk | CD2KGP 2KNJ3

MERIT 69957399784 2 Inch Coated Quick Change Disc, TP Snap-On/Off Type 1, 320, Very Fine, 100 Pk

Trong kho
Mục: CD2KGP phần: 69957399784Tham chiếu chéo: 2KNJ3
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
€158.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThay đổi đĩa nhanh
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
Loại tệp đính kèmLoại 1
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngY
Màunâu
Đĩa Dia.2"
LớpRất ổn
Bụi bặm320
Tối đa RPM30,000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònLoại tệp đính kèmMàuĐĩa Dia.LớpBụi bặmTối đa RPMpkg. Số lượngGiá cả
MERIT 69957399659 Đĩa chà nhám thay đổi nhanh, Cấp độ mịn, Đường kính 3" | AX3LXX 1EDT9 69957399659Oxit nhômLoại 2nâu3"Rất ổn24020,00050€106.58
RFQ
MERIT 69957399766 Đĩa chà nhám thay đổi nhanh, Loại thô, 80 Grit, Đường kính 1-1/2" | AX3LYE 2KNH2 69957399766Oxit nhômLoại 1nâu1.5 "Thô8030,000100€110.29
RFQ
Đĩa thay đổi nhanh MERIT 69957399795, 240 sạn, loại mịn, màu nâu | AX3LYN 1YFV3 69957399795Oxit nhômLoại 1nâu3"Rất ổn24020,00050€105.74
RFQ
Đĩa thay nhanh MERIT 69957399686, 80 Grit, Loại thô, Màu nâu | AX3MAH 1EDU4 69957399686Oxit nhômLoại 3nâu1"Thô8040,000100€66.74
RFQ
MERIT 69957399696 Đĩa thay đổi nhanh được phủ 1-1/2 inch, TR Roll-On/Off Loại 3, 50, Thô, 100 Pk | CD2KCW 1EDK5 69957399696Oxit nhômLoại 3nâu1.5 "Thô5030,000100€109.83
MERIT 69957399705 Đĩa thay đổi nhanh được tráng phủ 2 inch, TR Roll-On/Off Type 3, Extra Thô, 100 Pk | CD2KCX 1EDL4 69957399705Oxit nhômLoại 3nâu2"Extra Coarse2430,000100€153.71
MERIT 69957399714 Đĩa thay đổi nhanh 2 inch tráng phủ, TR Roll-On / Off Loại 3, 180, Fine, 100 Pk | CD2KCY 1EDL8 69957399714Oxit nhômLoại 3nâu2"đầu18030,000100€124.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 69957399784 2 Inch Coated Quick Change Disc, TP Snap-On/Off Type 1, 320, Very Fine, 100 Pk
€158.09 /đóng gói