Merit 66623365598 | Đĩa Gắn Arbor 4-1/2 X 7/8 Inch 80g - Gói 25 | 1kya6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 66623365598 Đĩa gắn Arbor 4-1 / 2 x 7/8 inch 80g - Gói 25 | AB2BGH 1KYA6

MERIT 66623365598 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 Inch 80g - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AB2BGH phần: 66623365598Tham chiếu chéo: 1KYA6
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
€78.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa chà nhám Arbor Mount
Vật liệu mài mònOxit nhôm gốm
Loại mài mònÁo khoác đóng, nhựa liên kết
Vật liệu sao lưuSợi
Trọng lượng dự phòngY
Màunâu
Đĩa Dia.4.5 "
LớpTrung bình
Bụi bặm80
Tối đa RPM11,000
Kích thước lỗ lắp7 / 8 "
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS6805100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònMàuĐĩa Dia.Bụi bặmTối đa RPMpkg. Số lượngGiá cả
MERIT 66623357287 Đĩa chà nhám Arbor Mount 7 x 7/8 inch 80g - Gói 25 | AB2BBF 1KUY8 66623357287Oxit nhômnâu7"80860025€70.64
MERIT 66623357280 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 inch 80g - Gói 25 | AB2BBP 1KVL7 66623357280Oxit nhômnâu5"8010,00025€40.37
MERIT 66623357294 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 80g - Gói 25 | AB2BBQ 1KVL8 66623357294Zirconium nhôm oxitMàu xanh da trời5"8010,00025€56.41
MERIT 66623366015 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 80g - Gói 25 | AB2BBR 1KVL9 66623366015Oxit nhôm gốmnâu5"8010,00025€68.12
MERIT 66623357281 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 100g - Gói 25 | AB2BBX 1KWL1 66623357281Oxit nhômnâu5"10010,00025€37.97
MERIT 66623353312 Đĩa chà nhám Arbor Mount 4-1 / 2 x 7/8 80g - Gói 25 | AB2BGF 1KYA4 66623353312Oxit nhômnâu4.5 "8011,00025€36.58
MERIT 66623353320 Đĩa gắn Arbor 4-1 / 2 x 7/8 inch 80g - Gói 25 | AB2BGG 1KYA5 66623353320Zirconium nhôm oxitMàu xanh da trời4.5 "8011,00025€47.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 66623365598 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 Inch 80g - Gói 25
€78.89 /đóng gói