Merit 66623357286 | Đĩa Chà Nhám Arbor Mount 7 X 7/8 Inch 60g - Gói 25 | 1kvl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 66623357286 Đĩa chà nhám Arbor Mount 7 x 7/8 inch 60g - Gói 25 | AB2BBJ 1KVL1

MERIT 66623357286 Đĩa chà nhám Arbor Mount 7 x 7/8 Inch 60g - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AB2BBJ phần: 66623357286Tham chiếu chéo: 1KVL1
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
€68.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa chà nhám Arbor Mount
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònÁo khoác đóng, nhựa liên kết
Vật liệu sao lưuSợi
Trọng lượng dự phòngY
Màunâu
Đĩa Dia.7"
LớpThô
Bụi bặm60
Tối đa RPM8600
Kích thước lỗ lắp7 / 8 "
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS6805100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònMàuĐĩa Dia.Bụi bặmTối đa RPMpkg. Số lượngGiá cả
MERIT 66623357279 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 inch 60g - Gói 25 | AB2BBL 1KVL4 66623357279Oxit nhômnâu5"6010,00025€46.04
MERIT 66623357293 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 60g - Gói 25 | AB2BBM 1KVL5 66623357293Zirconium nhôm oxitMàu xanh da trời5"6010,00025€61.15
MERIT 66623355600 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 60g - Gói 25 | AB2BBN 1KVL6 66623355600Oxit nhôm gốmnâu5"6010,00025€64.63
MERIT 66623357278 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 inch 50g - Gói 25 | AB2BCJ 1KXL3 66623357278Oxit nhômnâu5"5010,00025€46.04
MERIT 66623357292 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 50g - Gói 25 | AB2BCK 1KXL4 66623357292Zirconium nhôm oxitMàu xanh da trời5"5010,00025€66.23
MERIT 66623355599 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 50g - Gói 25 | AB2BCL 1KXL5 66623355599Oxit nhôm gốmnâu5"5010,00025€86.63
MERIT 66623353310 Đĩa chà nhám Arbor Mount 4-1 / 2 x 7/8 50g - Gói 25 | AB2BCM 1KXL6 66623353310Oxit nhômnâu4.5 "5011,00025€40.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 66623357286 Đĩa chà nhám Arbor Mount 7 x 7/8 Inch 60g - Gói 25
€68.22 /đóng gói