Merit 08834196922 | Trống mở rộng 1-1/2 X 1-1/2 Inch | 3x044 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 08834196922 Mở rộng Drum 1-1 / 2 x 1-1 / 2 Inch | AD2ZGU 3X044

MERIT 08834196922 Trống mở rộng 1-1/2 x 1-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD2ZGU phần: 08834196922Tham chiếu chéo: 3X044

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€16.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMở rộng trống
đường kính1.5 "
Vật chấtĐệm cao su
Tối đa RPM10,000
Kích thước chân1 / 4 "
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8466925090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTối đa RPMKích thước chânChiều rộngGiá cả
MERIT 08834196911 Mở rộng Trống 3/4 x 1 Inch 17000 Rpm | AD2ZGR 3X040 088341969113 / 4 "17,0001 / 4 "1"€8.36
MERIT 08834196916 Mở rộng Trống 1 x 1 Inch 18000 Rpm 1/4 Inch | AD2ZGT 3X042 088341969161"18,0001 / 4 "1"€8.06
MERIT 08834196926 Mở rộng Trống 2 x 1 Inch 11000 Rpm 1/4 Inch | AD2ZGV 3X046 088341969262"11,0001 / 4 "1"€11.96
MERIT 08834196931 Mở rộng Trống 3 x 3 Inch 3000 Rpm 3/8 Inch | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"€51.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 08834196922 Trống mở rộng 1-1/2 x 1-1/2 Inch
€16.09 /đơn vị