Merit 08834123038 | Bánh xe lật 6 Inch D 2 Inch Chiều rộng 1 Inch 180 G | 30c831 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 08834123038 Bánh xe lật 6 inch D 2 inch Chiều rộng 1 inch 180 G | AC4JQU 30C831

MERIT 08834123038 Bánh xe lật 6 inch D 2 inch Chiều rộng 1 inch 180 G

Trong kho
Khoản mục: AC4JQU phần: 08834123038Tham chiếu chéo: 30C831
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
€93.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe mài mòn
Vật liệu mài mònHỗn hợp oxit nhôm
Loại mài mònÁo khoác đã đóng, Liên kết nhựa
Kích thước Arbor1"
đường kính6"
LớpVFIN
Bụi bặm180
Tối đa RPM6000
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Arborđường kínhLớpBụi bặmTối đa RPMChiều rộngGiá cả
MERIT 08834122027 Bánh xe lật 3-1 / 2 D 2 inch Chiều rộng 5/8 inch 120 G | AC4JPN 30C792 088341220275 / 8 "3.5 "đầu120120002"€64.44
MERIT 08834122024 Bánh xe lật 3-1 / 2 D 2 inch Chiều rộng 5/8 inch 60 G | AC4JPP 30C793 088341220245 / 8 "3.5 "CRS60120002"€54.63
MERIT 08834122025 Bánh xe lật 3-1 / 2 D 2 inch Chiều rộng 5/8 inch 80 G | AC4JPQ 30C794 088341220255 / 8 "3.5 "MED80120002"€57.95
MERIT 08834122038 Bánh xe lật 4 inch D 1 inch Chiều rộng 5/8 inch 180 G | AC4JPR 30C796 088341220385 / 8 "4"VFIN180120001"€46.90
MERIT 08834123009 Bánh xe lật 6 inch D 1 inch Chiều rộng 1 inch 40 G | AC4JQF 30C816 088341230091"6"CRS4060001"€67.03
MERIT 08834123025 Bánh xe lật 6 Inch D 1-1 / 2 W 1 Inch 120 G | AC4JQK 30C822 088341230251"6"đầu12060001.5€73.41
MERIT 08834123022 Bánh xe lật 6 Inch D 1-1 / 2 W 1 Inch 60 G | AC4JQN 30C825 088341230221"6"CRS6060001.5€72.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 08834123038 Bánh xe lật 6 inch D 2 inch Chiều rộng 1 inch 180 G
€93.32 /đơn vị