MERIT 08834122037 Bánh xe có nắp không gắn tráng phủ, 120 nhám, gốm, đường kính 4 inch, chiều rộng mặt 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe lật không gắn |
Vật liệu mài mòn | gốm sứ |
Loại mài mòn | coated |
đường kính | 4" |
Đối mặt | 1" |
Lớp | đầu |
Bụi bặm | 120 |
Kích thước lỗ | 5 / 8 " |
Tối đa RPM | 12000 RPM |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Quốc gia | Nước pháp |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa RPM | Vật liệu mài mòn | đường kính | Đối mặt | Lớp | Bụi bặm | Kích thước lỗ | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08834122564 | 6000 | Oxit nhôm | 6" | 2" | Trung bình | 80 | - | Bánh xe lật không gắn | €65.98 | ||
08834122034 | 12000 RPM | gốm sứ | 4" | 1" | Trung bình | 60 | 5 / 8 " | Bánh xe lật không gắn | €38.38 | RFQ
| |
08834123011 | 6000 rpm | gốm sứ | 6" | 1" | Trung bình | 60 | 1" | Bánh xe lật không gắn | €59.64 | RFQ
| |
08834123012 | 6000 rpm | gốm sứ | 6" | 1" | Trung bình | 80 | 1" | Bánh xe lật không gắn | €61.87 | RFQ
| |
08834123014 | 6000 rpm | gốm sứ | 6" | 1" | đầu | 120 | 1" | Bánh xe lật không gắn | €77.40 | RFQ
| |
08834123034 | 6000 rpm | gốm sứ | 6" | 2" | Trung bình | 80 | 1" | Bánh xe lật không gắn | €81.77 | RFQ
| |
08834122013 | - | - | - | - | - | - | - | Bánh xe lật | €39.17 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.