Merit 05539570433 | Đai Nhám 6 Inch Rộng X 48 Inch Dài 150 Nhám | 30tt10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 05539570433 Đai chà nhám 6 Inch Rộng x 48 Inch Dài 150 Grit | AF9TDX 30TT10

MERIT 05539570433 Đai chà nhám Chiều rộng 6 inch x Chiều dài 48 inch 150 Grit

Trong kho
Khoản mục: AF9TDX phần: 05539570433Tham chiếu chéo: 30TT10
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
€63.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Vật liệu sao lưuNylon
Trọng lượng dự phòngX
Màulàm biếng
LớpTrung bình
Bụi bặm150
Chiều dài48 "
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuLớpBụi bặmChiều dàiChiều rộngGiá cả
MERIT 08834194018 Đai chà nhám 2 inch Rộng x 60 inch Dài 80 Grit | AF9RXF 30TR85 08834194018nâuThô8060 "2"€34.34
MERIT 66623333514 Đai chà nhám 3/4 Inch Rộng x 18 inch Dài 360 Grit | AF9TDG 30TR91 66623333514Màu xanh da trờiRất ổn36018 "3 / 4 "€6.42
MERIT 66254499800 Đai chà nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 20-1/2 inch 80 Grit | AF9TDH 30TR92 66254499800nâuThô8020.5 "3 / 4 "€7.43
MERIT 08834194012 Đai chà nhám Chiều rộng 1 Inch x Chiều dài 42 Inch 80 Grit | AF9TDL 30TR95 08834194012nâuThô8042 "1"€12.10
MERIT 08834198042 Đai chà nhám 3-1/2 inch Rộng x 15-1/2 inch Dài 150 Grit | AF9TDV 30TT07 08834198042làm biếngTrung bình15015.5 "3.5 "€24.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 05539570433 Đai chà nhám Chiều rộng 6 inch x Chiều dài 48 inch 150 Grit
€63.50 /đơn vị