Mercoid Sa1111e-s5-k2 | Công tắc áp suất Spdt 1/2 Fnpt | 2hma2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất MERCOID SA1111E-S5-K2 Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGL 2HMA2

MERCOID Công tắc áp suất SA1111E-S5-K2 Spdt 1/2 Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AC2CGL phần: SA1111E-S5-K2Tham chiếu chéo: 2HMA2
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
€1,331.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc áp suất
Xếp hạng liên hệ AC15A @ 125/250/480V
Hoạt độngTiêu chuẩn
Kiểu hành độngCơ hoành
Áp lực nổ1200 psi
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá liên hệ DC0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V
Khác biệt4 đến 7.5 psi
HP @ 3 pha - 230V1/4
Đánh giá IP54
NEMA Đánh giá4X
Giai đoạnĐộc thân / ba
Loại cổng1 cổng 1/2 "FNPT
Phạm vi10 đến 150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8536509065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Trong vòng 20 độ so với định hướng lắp dọc, điều chỉnh điểm đặt bên trong 7/16 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhác biệtLoại cổngPhạm viGiá cả
Công tắc áp suất MERCOID SA1111E-A4-K1 Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGK 2HMA1 SA1111E-A4-K14 đến 7.5 psi1 cổng 1/4 "FNPT10 đến 150 psi€1,124.43
Công tắc áp suất MERCOID SA1112E-A4-K1 Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGM 2HMA3 SA1112E-A4-K15 đến 12.5 psi1 cổng 1/4 "FNPT20 đến 250 psi€1,212.40
Công tắc áp suất MERCOID SA1112E-S5-K2 Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGN 2HMA4 SA1112E-S5-K25 đến 12.5 psi1 cổng 1/2 "FNPT20 đến 250 psi€1,082.48
Công tắc áp suất MERCOID SA1113E-A4-K1 Spdt 1/4 Fnpt | AC2CGP 2HMA5 SA1113E-A4-K112 đến 45 psi1 cổng 1/4 "FNPT30 đến 500 psi€1,204.11
Công tắc áp suất MERCOID SA1113E-S5-K2 Spdt 1/2 Fnpt | AC2CGQ 2HMA6 SA1113E-S5-K212 đến 45 psi1 cổng 1/2 "FNPT30 đến 500 psi€1,340.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERCOID Công tắc áp suất SA1111E-S5-K2 Spdt 1/2 Fnpt
€1,331.39 /đơn vị