Megger Vf2 | Máy dò điện áp dài 100 đến 600vac 7 inch | 6ypr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy dò điện áp MEGGER VF2 dài 100 đến 600vac 7 inch | AF2XJJ 6YPR9

MEGGER Máy dò điện áp VF2 Chiều dài 100 đến 600vac 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2XJJ phần: VF2Tham chiếu chéo: 6YPR9
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
€36.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy dò điện áp
Cảnh báo bằng âm thanh
Loại PinAAA
dấu hiệuNghe và nhìn
Chiều dài7"
Xếp hạng an toànCÁTIII 1000V
Loại chuyển đổiPush Button
Phạm vi điện áp100 sang 600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS9030330040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đèn pin (Có)
  • Công tắc Bật / Tắt (Có)
  • Các tính năng đặc biệt: Được sử dụng để xác định sự hiện diện của điện áp xoay chiều trực tiếp

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGGER Máy dò điện áp VF2 Chiều dài 100 đến 600vac 7 inch
€36.45 /đơn vị